Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HKL-Kanal 40x40mm reinweiss ohne Halteklammern HKL4040.3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2206462
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-HKL4040.3
EAN/GTIN:
     4011126346985
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. Halteklammern 638/3040 bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B: 38 x 40 mm einreihige Bodenlochung: 6,5 x 12 mm und Ø 2,7 mm Bodenlochabstand Rastermaß: 125 mm Lieferlänge L: 2000 mm Nutzbarer Querschnitt: 851 mm² Werkstoff: PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton: reinweiß RAL: 9010 (ähnlich) Farbe: weiß, Breite: 40 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 38 mm, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: false, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 2000 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Bodenlochung, Anzahl der festen Trennwände: 0, Anzahl der steckbaren Trennwände: 0, Mit Kabelhalteklammer: false, Mit Kanalverbinder: false, Nutzbarer Querschnitt: 851 mm², Mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20, Lieferung auf Rolle: false, Transparent: false, geeignet für Funktionserhalt: false, Ausführung Deckel: lose, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: reinweiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
HKL4040.3
Ident Code:
2-HKL4040.3
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, steckmuffe pe, installationskanal, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 2,135*
€ 3,275*
2
€ 5,95*
ab € 2,13641*
€ 3,27641*
Lager 6808
286
2
€ 4,99*
ab € 2,33*
€ 3,54*
2
€ 3,90*
ab € 2,425*
€ 3,685*
1
€ 9,80*
ab € 3,09*
€ 4,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 7,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.