Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2367099 Herst.-Nr.: 30763505 EAN/GTIN: 4011334394891 |
| |
|
| | |
| Wechselschalter AP W.1 grau LT.Wechselschalter AP, IP55, Aus/Wechsel, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Nennspannung: 250 V, Einbautiefe: 0 mm, Rückmeldekontakt: false, Anzahl der Betätigungswippen: 1, Waschmaschinenschalter: false, Gerätebreite: 76 mm, Gerätehöhe: 76 mm, Gerätetiefe: 61,5 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 30763505 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,97* | € 11,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,98* | ab € 8,05* | € 11,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 8,18* | € 11,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,31* | € 11,68* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,08* | € 12,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|