Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-L-Durchgangsklemme 6mm² grau 800V/8kV/3 2006-1201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2382011
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1201
EAN/GTIN:
     4017332999649
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
2-Leiter-Durchgangsklemme; 6 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 7,5 mm, Höhe: 57,4 mm, Tiefe: 32,9 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 41 A, Explosionsgeprüfte Ausführung ''Ex e'': true Farbe: grau Ausführung: Durchgangsklemme
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2006-1201
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Durchgangsklemme, Reihenklemmen, wago reihenklemme 2002-1201, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
50
€ 4,45*
ab € 0,7534*
€ 0,9634*
1 Tag
104
50
€ 4,98*
ab € 0,865*
€ 1,105*
Lager 6808
327
1
€ 4,99*
ab € 0,84*
€ 1,22*
2 Tage
1008
1
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,22*
2 Tage
735
1
€ 6,40*
ab € 0,84371*
€ 1,22371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,3528*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,82421*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 1,12155*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1291
ab € 0,27856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1292
ab € 0,27856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-404
ab € 0,8251*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-433
ab € 0,5688*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.