Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten o.Klemme bis 2,5mm² 3PH/ 4mm² 1PH IP54 DP9020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2400021
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     6000037
EAN/GTIN:
     4012591600374
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkästen aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien, geeignet für die Kabelkanal- und Rohrinstallation. Durch ausschneiden der Kabelkanalwand und den beigefügten Einschubstopfen können die Kabel von vorn eingelegt werden, kein Fädeln notwendig. Deckelbefestigung mit V2A-Schrauben. Ohne Klemmen. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 88 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 50 mm, Form: quadratisch, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: ohne, Länge: 88 mm, Plombierbar: true, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -25...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 7, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: geschraubt, Mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: false, Schutzart (IP): IP54, Für Rohrdurchmesser: sonstige, Einführung von hinten: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: Vorprägung, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: sonstige, Vergießbar: false, Mit Vergussmasse mitgeliefert: false Anzahl der Leitungen mm² max/Pol: leer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DP9020
Ident Code:
6000037
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 5,08*
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 5,12*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 3,53*
€ 5,18*
1 Tag
7
€ 4,98*
ab € 3,60*
€ 5,27*
Lager 6808
199
€ 4,99*
ab € 3,64*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591600664
ab € 0,30*
Zubehör
Hensel
2600055
ab € 1,64*
Zubehör
Hensel
60000746
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
6000067
ab € 0,66147*
Zubehör
Hensel
6000068
ab € 0,48*
Zubehör
Hensel
9803284
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.