Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konus-Kabelverschraub.M32 Kunststoff lichtgrau 106M32PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2451427
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2035359
EAN/GTIN:
     4012195467410
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
kabelverschraubung
kabelverschraubung m32
Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54. Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen! Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Gewindelänge: 11 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polystyrol (PS), Einsatztemperatur: -...- °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 18...25 mm, Schutzart (IP): IP65, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 32, Für Ex-Zone Staub: ohne Anschlussgewinde: M32
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
106M32PS
Ident Code:
2035359
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,45359*
€ 2,05359*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,454*
€ 2,054*
Lager 6808
6
1
€ 4,99*
ab € 1,44*
€ 2,22*
1
€ 5,46*
ab € 1,50*
€ 2,32*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,7399*
€ 2,3599*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035316
ab € 0,29965*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035324
ab € 0,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035332
ab € 0,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035340
ab € 0,48*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035367
ab € 2,59*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035375
ab € 3,71401*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035383
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.