Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M16 lichtgrau V-TECVM16LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2451670
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022864
EAN/GTIN:
     4012195533238
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: false, RAL-Nummer: 7035, Schlüsselweite: 20 mm, Gewindelänge: 8 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: true, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...65 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 22 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 4,5...10 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 16, Für Ex-Zone Staub: ohne Farbe: lichtgrau Gewinde: M16x1,5 Maße L (mm): 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
V-TECVM16LGR
Ident Code:
2022864
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
700
50
€ 4,95*
ab € 0,4126*
€ 0,5626*
3 Tage
393
1
€ 6,40*
ab € 0,35879*
€ 0,56879*
Lager 6808
457
1
€ 4,99*
ab € 0,38*
€ 0,60*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3738*
€ 0,6031*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,4498*
€ 0,6098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2048914
ab € 0,08463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.