Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25 lichtgrau V-TECVM25LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2451672
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022868
EAN/GTIN:
     4012195533719
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
m25 kabelverschraubung obo pa
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: false, RAL-Nummer: 7035, Schlüsselweite: 29 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: true, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...65 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 32 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 9...17 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 25, Für Ex-Zone Staub: ohne Farbe: lichtgrau Gewinde: M25x1,5 Maße L (mm): 10
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
V-TECVM25LGR
Ident Code:
2022868
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
431
100
€ 5,80*
ab € 0,76*
€ 0,96*
Lager 6808
344
1
€ 4,99*
ab € 0,67*
€ 1,03*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,6589*
€ 1,0352*
6 Tage
203
1
€ 6,95*
ab € 0,6622*
€ 1,0353*
1
€ 5,46*
ab € 0,68*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2048930
ab € 0,121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.