Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M25 Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter M25 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Gegenmutter M25 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Gegenmutter M25 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2048930
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2048930
EAN/GTIN:
     4012195944591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m25
gegenmutter
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubungszubehör, Kabelverschraubungsgegenmutter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,121*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048906
ab € 0,07821*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048914
ab € 0,08483*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048922
ab € 0,0979*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048949
ab € 0,24145*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048957
ab € 0,33573*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048965
ab € 0,71142*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048973
ab € 0,86691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.