Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONUS-Kabelverschraub.M20 m.metrischem Anschlussgew.7-9mm 1250M2011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2456046
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-1250M2011
EAN/GTIN:
     4011126365108
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
CONUS-Kabelverschraubung ähnlich ehemaliger DIN 46320, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße: M 20 für Kabel-Ø: 7 - 9 mm Anschlussgewindelänge: 11 mm Schlüsselweite 1: 19 mm Schlüsselweite 2: 22 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C Schutzart: IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!): IP65 Einsatztemperaturbereich: -40° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper: Polyamid Werkstoff Dichtring: SBR/NBR Werkstoff Druckring: galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 22 mm, Gewindelänge: 11 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: true, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 25 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 7...9 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 20, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
1250M2011
Ident Code:
2-1250M2011
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3439*
€ 0,4939*
50
€ 5,46*
ab € 0,4586*
€ 0,6586*
Lager 6808
150
1
€ 4,99*
ab € 0,369*
€ 0,659*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,4953*
€ 0,7053*
1
€ 5,95*
ab € 0,53032*
€ 0,93032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,3721*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3675*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5588*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6731*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6544*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7977*
Ähnlich
HKL
ab € 1,0822*
Ähnlich
HKL
4011126365160
ab € 1,93986*
Ähnlich
HKL
ab € 2,3978*
Ähnlich
HKL
ab € 2,7385*
Ähnlich
HKL
ab € 3,8296*
Ähnlich
HKL
ab € 4,2617*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.