| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2536062 Herst.-Nr.: 2-733/70 EAN/GTIN: 4011126042986 |
| |
|
| | |
| Stahlwandhaken, mit quadratischem Schaft, nicht geeignet zur Putzüberdeckung. Abmessungen (ca. Maße) L: 70 mm Schaftmaß: 3 x 3 mm Werkstoff: Stahl, blank, blau angelassen Oberflächenschutz: sonstige, Länge: 70 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 733/70 | Ident Code: | 2-733/70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hakennagel, Schraubhaken, Hakenschraube, Ringschraube, Augenschraube, Ösenschraube |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,1274* | € 0,1803* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 6,95* | ab € 0,1285* | € 0,1804* | | | | Lager 6808 | | | | 100 | | € 4,99* | ab € 0,1446* | € 0,2026* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,1685* | € 0,2585* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,2478* | € 0,3378* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|