Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2542107 Herst.-Nr.: 050126 EAN/GTIN: 4006209501269 |
| |
|
| | |
| Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100% aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Zur Befestigung des Gegenstandes können Holz- oder Spanplattenschrauben verwendet werden. Ideal ist der fischer Spreizdübel S für die Befestigungen in Beton und Mauerwerk aus Vollstein. Farbe: grau, Ausführung: Spreizdübel, Oberflächenschutz: sonstige, Mit Schraube: false, Werkstoff: Kunststoff, Bohrlochdurchmesser: 8 mm, Bohrlochtiefe: 55 mm, geeignet für Gasbeton: false, geeignet für Sechskant-Holzschraube: true, Mit Rand: false, geeignet für Beton: true, geeignet für Kalksandstein: true, geeignet für Naturstein: true, geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: false, geeignet für Gipskarton: false, geeignet für Holz: false, Durchsteckmontage: false, Vorsteckmontage: true, Abstandsmontage: false, geeignet für Porenbeton: false, geeignet für Spanplatte: false, geeignet für Vollziegel: true, geeignet für Hochlochziegel: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | fischer Deutschland Vertriebs GmbH | Produkt Typ: | S8DP | Ident Code: | 050126 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | 200 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,0367* | € 0,0501* | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0405* | € 0,0551* | | | | | | | | 200 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0459* | € 0,0625* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,0457* | € 0,0626* | | | | | | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,042* | € 0,0626* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|