Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

metric-Kabelverschraub. M16 Leitungsdurchmesser 5-9,5 mm 350M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2588024
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-350M16
EAN/GTIN:
     4011126369724
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
metric-Kabelverschraubung geprüft nach DIN EN 62444, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei, Anschlussgewinde-Dichtring 987M...bitte gesondert bestellen. Ein Anziehen der Kabelverschraubung ist nur von Hand empfehlenswert! VDE zertifiziert! Nenngröße: M 16 für Kabel-Ø: 5 - 9 mm Anschlussgewindelänge: 8 mm Schlüsselweite: 21 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C Schutzart: IP54 Einsatztemperaturbereich: -30° bis 60°C Werkstoff Verschraubungskörper: Polystyrol Werkstoff Dichtring: SBR/NBR Werkstoff Druckring: POM (Polyoxymethylen) Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 21 mm, Gewindelänge: 8 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polystyrol, Einsatztemperatur: -30...60 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 23 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 5...9 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 16, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false Leiter-Ø (mm): 5-9 Größe: M 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
350M16
Ident Code:
2-350M16
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,2377*
€ 0,3377*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,2678*
€ 0,3778*
1
€ 5,46*
ab € 0,23*
€ 0,39*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2296*
€ 0,4052*
Lager 6808
200
1
€ 4,99*
ab € 0,24*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,22*
Ähnlich
HKL
ab € 0,24*
Ähnlich
HKL
ab € 0,28044*
Ähnlich
HKL
ab € 0,38627*
Ähnlich
HKL
ab € 0,68329*
Ähnlich
HKL
ab € 2,80027*
Ähnlich
HKL
ab € 3,97049*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.