Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

metric-Kabelverschraub. M20 Leitungsdurchmesser 8-13 mm 350M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2588025
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-350M20
EAN/GTIN:
     4011126369731
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
metric-Kabelverschraubung geprüft nach DIN EN 62444, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei, Anschlussgewinde-Dichtring 987M...bitte gesondert bestellen. Ein Anziehen der Kabelverschraubung ist nur von Hand empfehlenswert! VDE zertifiziert! Nenngröße: M 20 für Kabel-Ø: 8 - 13 mm Anschlussgewindelänge: 9,5 mm Schlüsselweite: 25 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C Schutzart: IP54 Einsatztemperaturbereich: -30° bis 60°C Werkstoff Verschraubungskörper: Polystyrol Werkstoff Dichtring: SBR/NBR Werkstoff Druckring: POM (Polyoxymethylen) Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 25 mm, Gewindelänge: 9,5 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polystyrol, Einsatztemperatur: -30...60 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 28 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 8...13 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 20, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false Leiter-Ø (mm): 8-13 Größe: M 20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
350M20
Ident Code:
2-350M20
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,24193*
€ 0,34193*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,2528*
€ 0,3528*
1
€ 5,46*
ab € 0,24*
€ 0,40*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,2849*
€ 0,4049*
Lager 6808
180
1
€ 4,99*
ab € 0,2663*
€ 0,4463*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4463*
€ 0,5311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3763*
€ 0,4478
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3663*
€ 0,4359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3263*
€ 0,3883
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3063*
€ 0,3645
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2663*
€ 0,3169
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,22*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2296*
Ähnlich
HKL
ab € 0,28044*
Ähnlich
HKL
ab € 0,38627*
Ähnlich
HKL
ab € 0,68329*
Ähnlich
HKL
ab € 2,80027*
Ähnlich
HKL
ab € 3,97049*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.