Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

metric-Kabelverschraub. M25 Leitungsdurchmesser 10-16 mm 350M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2588026
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-350M25
EAN/GTIN:
     4011126369748
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
metric-Kabelverschraubung geprüft nach DIN EN 62444, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei, Anschlussgewinde-Dichtring 987M...bitte gesondert bestellen. Ein Anziehen der Kabelverschraubung ist nur von Hand empfehlenswert! VDE zertifiziert! Nenngröße: M 25 für Kabel-Ø: 10 - 16 mm Anschlussgewindelänge: 10 mm Schlüsselweite: 30 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C Schutzart: IP54 Einsatztemperaturbereich: -30° bis 60°C Werkstoff Verschraubungskörper: Polystyrol Werkstoff Dichtring: SBR/NBR Werkstoff Druckring: POM (Polyoxymethylen) Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 30 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polystyrol, Einsatztemperatur: -30...60 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 33 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 10...16 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 25, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false Leiter-Ø (mm): 10-16 Größe: M 25
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
350M25
Ident Code:
2-350M25
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,28044*
€ 0,40044*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,3524*
€ 0,5024*
1
€ 5,95*
ab € 0,31158*
€ 0,53158*
1
€ 5,46*
ab € 0,33*
€ 0,56*
Lager 6808
209
1
€ 4,99*
ab € 0,4105*
€ 0,7005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7005*
€ 0,8336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5805*
€ 0,6908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5605*
€ 0,667
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4805*
€ 0,5718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4705*
€ 0,5599
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4105*
€ 0,4885
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,22*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2296*
Ähnlich
HKL
ab € 0,24*
Ähnlich
HKL
ab € 0,38627*
Ähnlich
HKL
ab € 0,68329*
Ähnlich
HKL
ab € 2,80027*
Ähnlich
HKL
ab € 3,97049*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.