| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2621038 Herst.-Nr.: 2153157 EAN/GTIN: 4012195881117 |
| |
|
| | |
| Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen und PG-Rohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke und einsetzbar in Profilschiene im Innen- und geschützten Außenbereich. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle. Farbe: grau, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Rohrdurchmesser: -...- mm, Befestigungsart: Schraubloch, Mit Einlage: false, Anreihbar: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | M-QUICK31-37LGR | Ident Code: | 2153157 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, abstandschellen obo, klemmschellen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,41546* | € 0,59546* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,41847* | € 0,59847* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,4328* | € 0,6228* | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,4336* | € 0,6236* | | | | Lager 6808 | | | | 25 | | € 4,99* | ab € 0,5438* | € 0,7738* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,345* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|