Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Klemmbügel 8x3x1,5 309008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2623540
Hersteller:
     HUP Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     309008
EAN/GTIN:
     4260030981519
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Der Kabel-Klemmbügel dient zur Fixierung von Leitungen - bspw. in Zwischendecken. Durch den hochwertigen Kunststoff ist ein Biegen der sogenannten Flügel zur Befüllung des Kabel-Klemmbügel problemlos möglich. Auch das mehrfache „Anheben“ der Flügel verbiegt nicht die Form und gewährleistet weiterhin eine sichere Führung der Leitungen. Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Montage horizontal: true, Bohrungsdurchmesser: 6 mm, Montage vertikal: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
HUP Elektrotechnik Vertriebs GmbH
Produkt Typ:
309008
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Klemmbügel, klemmbügel, Sammelhalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
3673
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1902*
€ 0,2702*
3 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,85*
€ 24,13*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2702*
€ 0,32154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2402*
€ 0,28584
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2302*
€ 0,27394
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.