Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2640361 Herst.-Nr.: 207562 EAN/GTIN: 4021104075622 |
| |
|
| | |
| Lochsäge für Schalterdosen komplett mit Aufnahmeschaft (-Artikelnr. 20 7584), Führungsbohrer (-Artikelnr. 20 7590) und Ausdruckfeder (-Artikelnr. 20 7596). Größe: 68 mm Durchmesser: 68 mm, Schnitttiefe: 40 mm, Randversenker: false, Aufnahmesystem: sonstige, geeignet für Lichtwellenleiter: false, geeignet für Edelstahl: false, geeignet für Aluminium: true, geeignet für Kunststoff: true, geeignet für Stahl: true, geeignet für Buntmetalle: false, geeignet für Gipskarton: true, geeignet für Gusseisen: true, geeignet für Holz: true, geeignet für Messing: true Bohrer-Ø (mm): 68 Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 207562 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plansenker (lösbare Schneiden), Aufbohrer (lösbare Schneiden), Glockensenker (lösbare Schneiden), Vollbohrer (lösbare Schneiden), Rückwärtssenker (lösbare Schneiden) |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 33,64* | € 44,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,42* | € 45,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,85* | € 48,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 36,74* | € 48,63* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 44,47* | € 57,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|