Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 390x4,7mm UV-witterungsstabil sw T80L-PA66W-BK(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2644076
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05460
EAN/GTIN:
     4031026105864
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl. Zu 100% aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 390 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,3 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 110 mm, Min. Haltekraft: 355 N, UV-stabil nach ASTM D6779: true, Breite des Bandes: 4,7 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Maße LxB (mm): 390x4,7 Kabelbaum Ø max. (mm): 110 Mindesthaltekraft N: 355
Weitere Informationen:
Hersteller:
HellermannTyton GmbH
Produkt Typ:
T80L-PA66W-BK(100)
Ident Code:
111-05460
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
40400
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1024*
€ 0,1359*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1026*
€ 0,1375*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1036*
€ 0,1389*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1056*
€ 0,1406*
4 Tage
3800
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1058*
€ 0,1408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,4275*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,98*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 259,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.