| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2710938 Herst.-Nr.: 062031 EAN/GTIN: 4015080620310 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter, Sortiment: Zusatzausrüstung, Typkenner: P1, P3, nacheilend einschaltend, voreilend ausschaltend., Der Schließer ist stets als Lastabwurfkontakt geschaltet., zum Seitenanbau, links und/oder rechts, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: P1-…/Z, …/V, …/I2, …/IVS, P3-63/Z, …/V, …/I4, …/IVS, P3-100/Z, …/V, …/I5, …/IVS Montageart: Seitenanbau, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | HI11-P1/P3Z | Ident Code: | 062031 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 10,12* | € 13,87* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,08* | € 15,12* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 11,39* | € 15,56* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,62* | € 15,82* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,89* | € 16,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|