Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelgehäuse 375x250mm Einbau T150mm Deckel durchsichtig CI43E-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2723108
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     095506
EAN/GTIN:
     4015080955061
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Flanschplatte
Einzel-Leergehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, mit metrischen Vorprägungen in allen Seitenwänden, Leitungseinführungen oben und unten jeweils=2xM50/32 und 6xM25/16 und 8xM20, seitlich jeweils=1xM50/32 und 6xM25/16, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, Seitenwände ausschlagbar, als Verteilergehäuse umbaubar durch ausschlagen der Seitenwände, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=150mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: vorgeprägt, Deckel optional nachrüstbar mit Zylinderschloss DVZ...-CI Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 375 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 175 mm, RAL-Nummer: 7035, Mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbautiefe: 150 mm, Anzahl der Reihen: 0, Art der Abdeckung: ohne, Anzahl der Leitungseinführungen: 76, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 150 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: sonstige, Breite in Teilungseinheiten: 15, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK10, Anzahl der Module: 1, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, Mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: true, Nennstrom (In): 1600 A, Materialstärke Gehäuse: 6 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 6 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 4, Schutzart (NEMA): sonstige, Deckel mit Überdruckentlastung: true Maße BxHxEinbautiefe (mm): 375x250x135
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CI43E-150
Ident Code:
095506
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Universalgehäuse, eaton leergehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,67*
€ 81,55*
Lager 6808
7
€ 4,99*
ab € 66,75*
€ 81,65*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 67,92*
€ 83,13*
Frei Haus
ab € 68,43*
€ 83,90*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,35*
€ 85,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
001923
ab € 3,23*
Zubehör
Eaton
001924
ab € 3,22*
Zubehör
Eaton
002066
ab € 66,91*
Zubehör
Eaton
020280
ab € 32,12*
Zubehör
Eaton
038541
ab € 11,88*
Zubehör
Eaton
046377
ab € 13,98*
Zubehör
Eaton
046382
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
053496
ab € 7,93*
Zubehör
Eaton
058247
ab € 10,44*
Zubehör
Eaton
062984
ab € 11,07*
Zubehör
Eaton
065357
ab € 10,67*
Zubehör
Eaton
093860
ab € 10,65*
Zubehör
Eaton
096206
ab € 53,53*
Zubehör
Eaton
184465
ab € 5,67*
Zubehör
Eaton
193439
ab € 8,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.