Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Flanschplatte
>
Artikel
095506 - CI43E-150
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000005091
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
095506
EAN/GTIN:
4015080955061
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Flanschplatte
095506 - CI43E-150, ISO-Gehäuse m. metrischen Vorprägungen
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Zählerschränke und Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
,
Leergehäuse
,
Universalgehäuse
,
eaton leergehäuse ip65
,
automatengehäuse ip65
,
automatengehäuse
,
EATON
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 66,43*
€ 81,62*
Lager 6808
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 66,63*
€ 81,72*
Lager 1886
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 67,84*
€ 83,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 68,86*
€ 84,00*
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,50*
€ 85,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berührungsschutzabdeckung für CI43 GA-1-I43-G
Eaton
020280
ab € 35,1875*
Zubehör
Berührungsschutzabdeckung für CI43 GA-1-I43-G
Eaton
020280
ab € 37,0725*
Zubehör
Berührungsschutzabdeckung in CI43 GA-RS-I43-G
Eaton
017907
ab € 8,08*
Zubehör
Berührungsschutzabdeckung in CI43 GA-RS-I43-G
Eaton
017907
ab € 9,16*
Zubehör
Eaton M3-CI43 Montageplatte (L x B) 330 mm x 205 mm Stahlblech 1 St.
Eaton
29201
ab € 10,69*
Zubehör
Lochplatte CI43-Gehäuse L1-CI43
Eaton
093860
ab € 12,07*
Zubehör
Lochplatte CI43-Gehäuse L1-CI43
Eaton
093860
ab € 13,67*
Zubehör
Mikroperforierte verzinkte Montageleiste Ci MML-4-CI
Eaton
193450
ab € 6,60*
Zubehör
Mikroperforierte verzinkte Montageleiste Ci MML-4-CI
Eaton
193450
ab € 7,38*
Zubehör
Schienenträger f. CU20x5(10,15) SH0635/3
Eaton
058247
ab € 11,81*
Zubehör
Schienenträger f. CU20x5(10,15) SH0635/3
Eaton
058247
ab € 13,41*
Zubehör
Tragschienengerüst 3x9 Platzeinheiten TG43
Eaton
046377
ab € 15,40*
Zubehör
Tragschienengerüst 3x9 Platzeinheiten TG43
Eaton
046377
ab € 17,56*
Zubehör
Wandbefestigungswinkel Ci-Gehäuse L=1125 mm W8/16-CI
Eaton
193453
ab € 15,97*
Zubehör
Wandbefestigungswinkel Ci-Gehäuse L=1125 mm W8/16-CI
Eaton
193453
ab € 18,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen