Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelgehäuse 375x250mm Einbau T200mm Deckel durchsichtig CI43E-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2723110
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     097879
EAN/GTIN:
     4015080978794
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Einzel-Leergehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, mit metrischen Vorprägungen in allen Seitenwänden, Leitungseinführungen oben und unten jeweils=2xM50/32 und 6xM25/16 und 8xM20, seitlich jeweils=1xM50/32 und 6xM25/16, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, Seitenwände ausschlagbar, als Verteilergehäuse umbaubar durch ausschlagen der Seitenwände, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=200mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: vorgeprägt, Deckel optional nachrüstbar mit Zylinderschloss DVZ...-CI Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 375 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 225 mm, RAL-Nummer: 7035, Mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbautiefe: 200 mm, Anzahl der Reihen: 0, Art der Abdeckung: optional, Anzahl der Leitungseinführungen: 76, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 200 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: sonstige, Breite in Teilungseinheiten: 15, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK10, Anzahl der Module: 1, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, Mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: true, Nennstrom (In): 1600 A, Materialstärke Gehäuse: 6 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 6 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 4, Schutzart (NEMA): sonstige, Deckel mit Überdruckentlastung: true Maße BxHxEinbautiefe (mm): 375x250x185
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CI43E-200
Ident Code:
097879
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, eaton leergehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,23*
€ 95,63*
Lager 6808
6
€ 4,99*
ab € 82,94*
€ 98,58*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 83,45*
€ 98,60*
€ 5,46*
ab € 86,82*
€ 102,04*
Frei Haus
ab € 91,10*
€ 106,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
020280
ab € 32,12*
Zubehör
Eaton
046377
ab € 13,98*
Zubehör
Eaton
058247
ab € 10,44*
Zubehör
Eaton
093860
ab € 10,65*
Zubehör
Eaton
193450
ab € 6,43*
Zubehör
Eaton
193452
ab € 14,73*
Zubehör
Eaton
193453
ab € 14,56*
Zubehör
Eaton
017907
ab € 7,65*
Zubehör
Eaton
29201
ab € 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.