Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2810220 Herst.-Nr.: 2000015 EAN/GTIN: 4012591650157 |
| |
|
| | |
| Tragschiene für Mi-Leergehäuse Größen 1, 2, 3, 4, 6, 8. Zum Einbau von Geräten oder Klemmen mit Schnapp- oder Klemmfederbefestigung. Ausführung: Hutschiene 35/15 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 284 mm, Lochform: Langloch, Werkstoff: Stahl Ausführung: für Mi 01.. bis Mi 08.. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | MITS30 | Ident Code: | 2000015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C-Profil (Kabeltragekonstr.), G-Schiene (Kabeltragekonstr.), Hutschiene (Kabeltragekonstr.), Klemmschiene (Kabeltragekonstr.) |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 3,73* | € 5,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,79* | € 5,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,83* | € 5,47* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 3,83* | € 5,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 3,86* | € 5,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|