Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mi-Leergehäuse Einbaumasse 275x125x146 trans.Deck. MI0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2810605
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     2000000
EAN/GTIN:
     4012591650003
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Schaltschrank
Universalgehäuse
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Leergehäuse mit transparentem Deckel. Einbaumaße B 275 x H 125 x T 150 mm für den Einbau von Geräten auf Montageplatte oder DIN-Tragschiene. Max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 146 mm, bei eingebauter Tragschiene 135 mm. Deckelverschlüsse mit Werkzeugbetätigung. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Breite: 300 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 170 mm, RAL-Nummer: 7035, Mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbautiefe: 146 mm, Anzahl der Reihen: 1, Art der Abdeckung: Deckel, Anzahl der Leitungseinführungen: 30, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 146 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK08, Anzahl der Module: 1, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, Mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: false, Materialstärke Gehäuse: 3 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 3 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 4 Deckel: transparent
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
MI0100
Ident Code:
2000000
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse hensel, leergehäuse, leergehäuse 150mm tief, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 74,49*
€ 91,45*
€ 5,95*
ab € 74,72*
€ 91,47*
3 Tage
9
€ 6,40*
ab € 75,26*
€ 92,38*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 76,02*
€ 93,04*
Lager 6808
3
€ 4,99*
ab € 81,96*
€ 99,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,39*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,82*
Zubehör
Hensel
4012591109440
ab € 2,75*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,26*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,91*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,17*
Zubehör
Hensel
MIFP70
ab € 22,85*
Zubehör
Hensel
MIFP72
ab € 31,73*
Zubehör
Hensel
A027162
ab € 0,2674*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,93*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600184
ab € 0,81182*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.