Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mi-NH-Lasttrennschal.geh. 1xNH 1 3p.a.Sammelschiene 400A 5p. MI6478


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2820058
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     2000783
EAN/GTIN:
     4012591657835
Suchbegriffe:
Lastschalter
Trenner
Lasttrenner
NH-Sicherungslasttrenngehäuse
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Sicherungslasttrennschalter NH 1, 3-polig, nach IEC 60947-3 auf Sammelschienen. Ohne Zuleitungsklemmen. Mit PE- und N-Klemmen. Anschlussrichtung veränderbar. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung. Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Gehäusehöhe: 600 mm, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsstrom Ie: 250 A, Schutzart (IP): IP65, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 800 V, Mit Sicherungsüberwachung: false, Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses: mit Sicherungslasttrennschalter, Baugröße der Sicherungseinsätze: NH1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
MI6478
Ident Code:
2000783
Weitere Suchbegriffe: Reitersicherungstrennergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 595,67*
€ 663,21*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 601,79*
€ 669,82*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 613,07*
€ 684,47*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 614,67*
€ 686,89*
Lager 6808
2
Frei Haus
ab € 655,72*
€ 768,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,01*
€ 913,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,45*
€ 901,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,87*
€ 848,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,53*
€ 813,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,72*
€ 780,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,80*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,39*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,82*
Zubehör
Hensel
4012591653509
ab € 55,66*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,26*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,91*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,17*
Zubehör
Hensel
MIFP70
ab € 22,85*
Zubehör
Hensel
MIFP72
ab € 31,73*
Zubehör
Hensel
A027162
ab € 0,2674*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,93*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.