Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler 950x300x161mm univers N FWB61S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2857757
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB61S
EAN/GTIN:
     3250612735754
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 72PLE, H:950xB:300xT:161mm, QuickConnect.Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv PE/N-QuickConnect-Klemmen auf Träger montiert. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör. Montageart: Aufputz/Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 300 mm, UV-beständig: false, Höhe: 950 mm, Tiefe: 165 mm, RAL-Nummer: 9010, Mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 161 mm, Anzahl der Reihen: 6, Einbauhöhe: 950 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 300 mm, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 156 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Breite in Teilungseinheiten: 12, Art der Schließung: sonstige, Art der Tür: einfach, Schutzart (IP): IP44, Transparenter Deckel/Tür: false, Mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Erdungsklemmenblock: true, Neutralleiterklemmenblock: true, Signaldurchlassende Tür: false PLE: 72 Maße B (mm): 300
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FWB61S
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 267,09*
€ 303,94*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,63*
€ 313,10*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 275,56*
€ 313,72*
1 Tag
10
€ 45,00*
ab € 278,72*
€ 317,53*
Lager 6808
2
Frei Haus
ab € 312,02*
€ 353,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,35*
€ 420,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,24*
€ 416,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,14*
€ 403,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,99*
€ 390,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,02*
€ 371,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 85,13*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,93*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,93*
Zubehör
Hager
FZ441B
ab € 12,94*
Zubehör
Hager
FZ441N
ab € 45,91*
Zubehör
Hager
FZ611EN
ab € 114,84*
Zubehör
Hager
FZ621EN
ab € 145,83*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,65*
Zubehör
Hager
U82A
ab € 12,47*
Zubehör
Hager
U84T
ab € 5,52*
Zubehör
Hager
UM00M3
ab € 52,02*
Zubehör
Hager
UM00S1
ab € 34,63*
Zubehör
Hager
UN61TN
ab € 105,52*
Zubehör
Hager
UZ01F1
ab € 9,29*
Zubehör
Hager
UZ06A1
ab € 0,69989*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.