Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitz- und Überspannungsschutz DVA EMOB 3P 255 FM 900385


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2893137
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900385
EAN/GTIN:
     4013364422186
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 1 dehn
Universell einsetzbarer Kombiableiter DEHNvap EMOB, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf RAC-Funkenstreckenbasis. Platzsparende RAC-Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte Ausführung. Speziell für den Einsatz in Stromversorgungssystemen für Ladeinfrastruktur. Durch energetisch koordinierte Schutzwirkung Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 wird Endgeräteschutz ermöglicht. Zum Schutz vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2. Montageart: Hutschiene TH35, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 50 kA, Polzahl: 4, Baugröße: 4 TE, Fernsignalisierung: true, Folgestromlöschfähigkeit: 25 kA, Höchste Dauerspannung AC: 255 V, Nennspannung AC: 230 V, Prüfklasse: Typ 1 und 2, Schutzpegel L-N: 1,5 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel N-PE: 1,5 kV, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 35 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 25 mm², Spezifische Energie (W/R): 625 kJ/Ohm, Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät: true, Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: false, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: true, Netzform TT: true, Netzform sonstige: false, Netzform TN-C-S: false, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): 250 A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung): 100 A, Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie: true, Überstromgeschützter Spannungsabgriff: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
900385
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter dehn, blitzstromableiter typ 1, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
€ 6,50*
ab € 271,98*
€ 271,98*
Lager 6808
2
Frei Haus
ab € 245,75*
€ 281,49*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 249,18*
€ 285,37*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 266,04*
€ 303,48*
€ 5,95*
ab € 391,40*
€ 440,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,49*
€ 334,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,70*
€ 332,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,40*
€ 322,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,43*
€ 317,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,75*
€ 292,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.