Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten 93x93x62mm o. Klemme IP66/67 lichtgrau KF0200G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2903600
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     62000041
EAN/GTIN:
     4012591121695
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast für die ungeschützte Installation im Freien oder Aufputz-Anwendungen in Gebäuden. Beständig gegen Witterungseinflüsse wie UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, temperaturbeständig und schlagfest. Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Außenlaschen zur Befestigung. Seewasserbeständig, für Offshore-Anwendungen. Mit Zulassung für die Installation auf Schiffen. Kabelabzweigkasten ohne Klemme. Kabeleinführung über metrische Vorprägungen. Anbau-Kabelstutzen im Zubehör. Mit Deckelhalteband. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 93 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 62 mm, Form: quadratisch, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: ohne, Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000 V, Länge: 93 mm, Plombierbar: true, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -25...70 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 7, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: geschraubt, Mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP66/IP67/IP69, Für Rohrdurchmesser: sonstige, Einführung von hinten: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: Vorprägung, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: sonstige, Vergießbar: false, Mit Vergussmasse mitgeliefert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KF0200G
Ident Code:
62000041
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,28*
€ 9,08*
1 Tag
68
€ 5,90*
ab € 6,80*
€ 9,51*
2 Tage
83
€ 6,40*
ab € 6,82*
€ 9,54*
€ 5,95*
ab € 6,92*
€ 9,67*
Lager 6808
9
€ 4,99*
ab € 7,17*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
DK TS 02
ab € 0,93*
Zubehör
Hensel
DK KL 02
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
DKKH02
ab € 13,01*
Zubehör
Hensel
62000114
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.