Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten bis 6 mm² 3ph., 10 mm² 1ph., ohne Klemme, schwarz KF0600B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2903612
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     62000052
EAN/GTIN:
     4012591121800
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast für die ungeschützte Installation im Freien oder Aufputz-Anwendungen in Gebäuden. Beständig gegen Witterungseinflüsse wie UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, temperaturbeständig und schlagfest. Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Außenlaschen zur Befestigung. Seewasserbeständig, für Offshore-Anwendungen. Mit Zulassung für die Installation auf Schiffen. Kabelabzweigkasten ohne Klemme. Kabeleinführung über metrische Vorprägungen. Anbau-Kabelstutzen im Zubehör. Mit Deckelhalteband. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: schwarz, Breite: 130 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 77 mm, Form: rechteckig, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: ohne, Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000 V, Länge: 130 mm, Plombierbar: true, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -25...70 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 8, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: geschraubt, Mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP66/IP67/IP69, Für Rohrdurchmesser: sonstige, Einführung von hinten: true, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: Vorprägung, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: sonstige, Vergießbar: false, Mit Vergussmasse mitgeliefert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KF0600B
Ident Code:
62000052
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 14,15*
€ 17,95*
1
€ 8,95*
ab € 13,04*
€ 18,62*
1 Tag
21
1
€ 5,90*
ab € 14,09*
€ 19,51*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 14,53*
€ 20,06*
Lager 6808
3
1
€ 4,99*
ab € 17,31*
€ 23,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
A086832
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
DK TS 06
ab € 2,47*
Zubehör
Hensel
A082832
ab € 1,91*
Zubehör
Hensel
4012591132936
ab € 13,48*
Zubehör
Hensel
DK KL 02
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
DK KL 06
ab € 3,45*
Zubehör
Hensel
DK KL 04
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.