Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatten, 482,6mm (19'), Alumin ium, natur eloxiert, 1 HE EL1931200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2962071
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1931200
EAN/GTIN:
     4028177012684
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
EL Blindplatte 482,6 mm (19''), 1 HE Werkstoff: Aluminium, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
EL1931200
Ident Code:
1931200
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, rittal aluminium frontplatte, rack zubehör, rittal rack zubehör, 19 Zoll-Verteilerplatte, Schranksystem, Anreihschrank, Verteilerplatte, 19 Zoll-Kabeldurchführung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,71667*
€ 14,09667*
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,28*
€ 14,89*
3
pro Stück
€ 3,90*
ab € 11,61334*
€ 15,32334*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,92667*
€ 24,18334*
Lager 6808
23
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 32,82*
€ 42,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,56*
Zubehör
Rittal
1950000
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.