Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3014652 Herst.-Nr.: 10119919 EAN/GTIN: 4011334237778 |
| |
|
| | |
| Rahmen mit Beschriftungsfeld 1fach S.1 polarweiß, matt.Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Material: Kunststoff, halogenfrei. Breite: 80,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 80,5 mm, Tiefe: 9,5 mm, Anzahl der Einheiten: 1, Mit Klappdeckel: false, Einbauhöhe: 56 mm, Einbaubreite: 56 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Montagerichtung: horizontal, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: true, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 0 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, Mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: polarweiß, matt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 10119919 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,25* | € 4,36* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,28* | € 4,88* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,44* | € 5,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,47* | € 5,13* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,63* | € 5,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|