Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 1-fach TX_44 anthrazit 021167


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3033365
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021167
EAN/GTIN:
     4010337211679
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
1fach rahmen gira anthrazit
Abdeckrahmen Gira TX_44 Anthrazit Anthrazit Mit Dichtungsflansch. Farbe: anthrazit, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: lackiert, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP44, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, geeignet für Geräteeinbaukanal: false, geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, Mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Spalte 1: anthrazit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
021167
Weitere Suchbegriffe: gira 1 fach rahmen, 1fach rahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
157
€ 5,90*
ab € 9,31*
€ 13,14*
€ 5,95*
ab € 9,33*
€ 13,16*
3 Tage
75
€ 6,40*
ab € 9,43*
€ 13,30*
2 Tage
23
€ 4,98*
ab € 9,62*
€ 13,58*
Lager 6808
65
€ 4,99*
ab € 12,34*
€ 17,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021165
ab € 9,35*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021166
ab € 7,01*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021267
ab € 13,01*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021265
ab € 13,05*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021266
ab € 8,91*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021367
ab € 25,44*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021365
ab € 25,58*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021366
ab € 19,72*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021467
ab € 41,19*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021465
ab € 40,87*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021466
ab € 30,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.