Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 4-fach AS 500 alpinweiss AS584WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3055414
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     AS584WW
EAN/GTIN:
     4011377309753
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen 4fach, alpinweiß für waagerechte und senkrechte Kombination Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet. Material: Duroplast Maße (B x H): 80,5 x 293,5 mm Farbe: weiß, Breite: 80,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 293,5 mm, Tiefe: 10 mm, Anzahl der Einheiten: 4, Mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbauhöhe: 55 mm, Einbaubreite: 55 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schutzart (IP): IP21, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: true, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 4, Mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: alpinweiß Ausführung: 4fach
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
AS584WW
Weitere Suchbegriffe: jung abdeckrahmen 4fach, 4fach rahmen, 4 fach rahmen weiß, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,57*
€ 10,39*
3 Tage
1515
€ 6,40*
ab € 7,64*
€ 10,49*
3 Tage
356
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 10,97*
2 Tage
12
€ 4,98*
ab € 8,01*
€ 11,00*
Lager 6808
3
€ 4,99*
ab € 10,17*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581
ab € 1,44*
Ähnlich
Jung
AS581WW
ab € 1,44*
Ähnlich
Jung
AS582
ab € 2,53*
Ähnlich
Jung
AS582WW
ab € 2,47*
Ähnlich
Jung
AS583
ab € 4,35*
Ähnlich
Jung
AS583WW
ab € 4,31*
Ähnlich
Jung
AS585
ab € 12,32*
Ähnlich
Jung
AS585WW
ab € 12,38*
Ähnlich
Jung
AS584
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.