Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALKALINE Special AAAA 04061101402 LR8D425 1,5V 640mAh Blister 2er 4061/2BLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3097774
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04061101402
EAN/GTIN:
     4008496884223
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
VARTA ALKALINE Spezialbatterien sind hochwertige, quecksilberfreie Alkaline-Spezialbatterien für höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf. Beste Qualität und Lebensdauer sind garantiert. Nennspannung: 1,5 V, Ausführung: Alkali-Mangan, Gewicht: 6,6 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 640 mAh, Durchmesser: 8,3 mm, IEC-Bezeichnung: LR 61, Sonstige Bezeichnung: ohne, geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 42,5 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
4061/2BLI
Ident Code:
04061101402
Weitere Suchbegriffe: batterie aaaa varta, aaaa mini batterie, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
62
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,66*
€ 0,88*
23 Tage
1322
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,93*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,67*
€ 0,98*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,005*
€ 1,10*
Lager 6808
38
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,33*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2Power
CR123A
ab € 1,35*
Ähnlich
Duracell
DUR394041660
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
633477
ab € 0,83*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Ähnlich
Varta
6131
ab € 2,06*
Ähnlich
Varta
48155
ab € 1,63*
Ähnlich
Varta
48064
ab € 0,58*
Ähnlich
k.A.
04006211354-40P
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.