Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8040/1180X-10L07SA05 Pilzspt. NOTAU S Ö/S 8040/1180X-10L07SA05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3231477
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     130679
EAN/GTIN:
     4046827009990
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Befehlsgerätesystem, Reihe ConSig 8040, explosionsgeschützt, Typ: 8040/1180X-10L07SA05, Bemessungsbetriebsspannung AC: 550 V, Bemessungsbetriebsstrom: 10 A, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1, 2, 21, 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max.: +40 °C, Schutzart (IP): IP66, Einbauplatz mitte: NOT-AUS Pilzsperrtaster, rot - (Drehpfeil), Einbauelement mitte: Kontaktelement, Schaltabwicklung mitte: Öffner / Schließer, Leitungseinführung unten: -, Flansche und Platten: ohne Flansche, ohne Platten, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8040B Anzahl der Befehlsstellen: 1, Farbe des Gehäuseoberteils: grau, geeignet für NOT-AUS: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Leuchtmelder: 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0...110 V, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Drucktaster: 0, Anzahl der Wahlschalter: 0, Anzahl der Schlüsselschalter: 0, Anzahl der Pilztaster: 1, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stahl R. Schaltgeräte GmbH
Produkt Typ:
8040/1180X-10L07SA05
Ident Code:
130679
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster rot, pilztaster, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
9
Frei Haus
ab € 159,97*
€ 191,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,20*
€ 192,38*
Frei Haus
ab € 160,36*
€ 192,40*
Frei Haus
ab € 167,96*
€ 200,09*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,47*
€ 202,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
223698
ab € 57,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.