Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8118/131-811 Abzweigdose Ex e 8118/131-811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3231585
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     133186
EAN/GTIN:
     4046827010965
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8118/131-811, Bemessungsbetriebsspannung AC: 750 V, Anschlussquerschnitt: 10 mm², Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: dunkelgrau, Abmessungen (B x H x T): 145 x 145 x 71 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1, 2, 21, 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C ....T95 °C Db, Umgebungstemperatur °C: -60 .... +40 °C, Silikonfrei: Nein, 8 ST Mantelklemme 10 mm², 4 ST 8161/7-M32-2109-LT (lose beigelegt), 2 ST 8290/3-M32 (lose beigelegt), Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8118A Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 145 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 71 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, Mit transparentem Deckel: false, Mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 8, Bemessungsisolationsspannung Ui: 750 V, Länge: 145 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: Verschraubung, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -60...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 6, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK10, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 10 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 0 mm, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stahl R. Schaltgeräte GmbH
Produkt Typ:
8118/131-811
Ident Code:
133186
Weitere Suchbegriffe: EEx Gehäuse, Ex Anschlussgehäuse, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, abzweigdose ip66, eex gehäuse, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,62*
€ 134,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,57*
€ 134,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,81*
€ 136,81*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,32*
€ 136,84*
Lager 6808
7
Frei Haus
ab € 115,81*
€ 142,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.