Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3276849 Herst.-Nr.: 11011F EAN/GTIN: 4015394259220 |
| |
|
| | |
| 16A2P+E230V SCHUKO blau IP54 fuer ortsfesten Einsatz deutsche Norm Klappdeckel Flansch 75 x 75, Bohrloch 60 x 60 Steckklemme und Leitungseinfuehrung von unten Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 230 V, Farbe: blau, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, Mit Klappdeckel: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Flanschmaß: 75x75 mm, Schutzart (IP): IP54, Schutzart (NEMA): sonstige, Für ''erschwerte Bedingungen'' (nach VDE): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 11011F |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Amerikanisch, schuko-anbausteckdose blau, schuko-steckdose, schuko-anbausteckdose mennekes, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 35,15* | € 46,35* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 35,14* | € 46,58* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 36,21* | € 47,78* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 37,04* | € 48,51* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 43,16* | € 49,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|