Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstossschalter für Leuchteneinbau 12-24V 500W ES75-12..24VUC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3516705
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     60100055
EAN/GTIN:
     4010312101063
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Stoßrelais
1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 500W. Stand-by-Verlust nur 1 Watt. Für Einbaumontage. 85mm lang, 40mm breit, 28mm tief. Mit integriertem Transformator zur galvanischen Trennung zwischen Steuerkreis und Schaltkreis, um die Anforderungen für Sicherheitskleinspannung SELV nach EN 60669-2-2 zu erfüllen. Es wird auch die Sicherheitsanforderung 2x MOPP nach EN 60601-1 erfüllt. Ansteuerung mit der internen Spannung oder einer externen Steuerspannung von 12 bis 24V UC, Steuerstrom 10mA bei 24V. Ständige Stromversorgung 230V. Eine Absicherung mit maximal 10A ist erforderlich. 230V-LED-Lampen bis 200W. Für Glühlampen- und Halogenlampenlast bis 500W 1) und Leuchtstofflampen mit KVG in DUO-Schaltung bis 1000VA. Leuchtstofflampen mit KVG parallel kompensiert 300VA. Temperatur an der Einbaustelle zwischen -20°C und +50°C. Befehlsmindestdauer/Befehlspause 20/300ms. Anschlüsse Schwachstromseite 4-poliges Stiftgehäuse für Stecker STOCKO MKF13264-6-0-404, 230V-Seite 6-polige Klemmleiste mit Steckklemmen, maximaler Leiterquerschnitt 2,5mm². Ein Stocko-Stecker liegt jedem Gerät bei. 1) Bei Lampen mit max. 150W. Montageart: sonstige, Funktion: sonstige, Einbautiefe: 28 mm, Breite in Teilungseinheiten: 2,22, Steuerspannung 1: 12...24 V, Steuerspannungsart 1: AC/DC, geeignet für Handbedienung: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 250 V, Max. Glühlampenlast: 500 W, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 1000 VA, Bemessungsschaltstrom: 10 A, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eltako GmbH
Produkt Typ:
ES75-12..24VUC
Ident Code:
60100055
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, eltako stromstossrelais 10a, stoßrelais, stromstoßrelais eltako, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Fernschalter, Automat, UP-Stromstoßschalter, Einbaugerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 5,90*
ab € 27,18*
€ 36,09*
€ 5,95*
ab € 27,17*
€ 36,11*
3 Tage
59
€ 4,95*
ab € 27,50*
€ 36,48*
Lager 6808
6
€ 4,99*
ab € 27,99*
€ 36,89*
3 Tage
75
€ 6,40*
ab € 28,19*
€ 37,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.