| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3655661 Herst.-Nr.: 44165 EAN/GTIN: 4011459441654 |
| |
|
| | |
| Der elektromechanische Zweiklang-Gong ist mit Klangplatten aus echtem Glockenstahl hergestellt. Das Gehäuse besteht aus weißem Kunststoff. Die maximale Lautstärke ist 80 dB(A). Der Gong verfügt über ein Einlegefach für eine 9 V Blockbatterie. Der Betri Montageart: Aufputz, Drahtlos: false, Gehäusefarbe: sonstige, Stromart: AC, Lautstärke: 80 dB, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Nennspannung: 8...12 V, Schutzart (IP): IP20, Batterie eingebaut: false, Schutzart (NEMA): 1, Stromaufnahme: 1...1,5 A Maße (mm): 118x118x47 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Grothe GmbH | Produkt Typ: | GONG165BW | Ident Code: | 44165 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klingel, Glocke |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,46* | € 14,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,56* | € 14,61* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,68* | € 14,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,89* | € 15,07* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 13,60* | € 18,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|