Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene SIMATIC S7-300 NE 6ES73901AE800AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3756679
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7390-1AE80-0AA0
EAN/GTIN:
     4025515061885
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Tragschiene
SIMATIC S7-300, Profilschiene, Länge: 482,6 mm SIMATIC Profilschienen stehen in diversen Längen zum direkten Schaltschrankeinbau oder zum individuellen Ablängen zur Verfügung. Zum ordnungsgemäßen Erdungsanschluß sind die dazu passenden Erdungsklemmen einzusetzen. Ausführung: Sonderprofil, Höhe: 122 mm, Materialstärke: 2,5 mm, Länge: 482,59 mm, Werkstoff: Aluminium, Bohrlochabstand mittig: 466 mm Länge (mm): 482
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siemens AG
Produkt Typ:
6ES73901AE800AA0
Ident Code:
6ES7390-1AE80-0AA0
Weitere Suchbegriffe: profilschiene 100mm, profilschiene, tragschiene siemens, G-Schiene, Hutschiene
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 8,90*
ab € 38,45*
€ 49,95*
8 Tage
6
€ 4,45*
ab € 38,87*
€ 50,26*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,73*
€ 55,03*
€ 5,46*
ab € 43,10*
€ 55,33*
Lager 6808
2
€ 4,99*
ab € 44,62*
€ 57,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.