Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter 5in6 E:5 A:6 m.NT Ter.aktiv MS5600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3865252
Hersteller:
     NTC
Herst.-Nr.:
     000005-600
EAN/GTIN:
     4042369003113
Suchbegriffe:
Multischalter
multischalter
5 Eingänge: 4 Eingänge für ein Quattro LNB, 1 aktiver terrestrischer Eingang, eingebautes Netzteil, kurzschlussfest mit Thermosicherung, Betriebsspannung: 230 V AC 50 Hz. Dämpfung SAT/Ter.: 0-5 dB/0-5 dB, mit 22 kHz Modulator. 6 Teilnehmer. Anzahl der Eingänge: 5, Netzteil: eingebaut, Steuersignal: 0/22 kHz, Max. Stromaufnahme: 720 mA, 22 kHz-Generator: true, Teilnehmeranschlüsse: 6, Terrestrischer Eingang: aktiv
Weitere Informationen:
Hersteller:
NTC GmbH
Produkt Typ:
MS5600
Ident Code:
000005-600
Weitere Suchbegriffe: Koaxumschalter, Erweiterung für Multiswitch, Vielfachschalter, Umschaltmatrix, LNC Umschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.