Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse zur Aufputzmontage COMBI polarweiss f. GW95923+GW95924 GW95928


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4196058
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW95928
EAN/GTIN:
     8011564226616
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Aufputzgehaeuse zu Sicherheitssteckdose mit Klappdeckel und intergriertem FI- Schutzschalter IP44 Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Farbe: grau, Breite: 81 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 82 mm, Tiefe: 49,5 mm, Form: quadratisch, Anzahl der Einheiten: 1, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Mit Kabeleinführung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Mit Abdeckrahmen: false, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Schutzart (IP): IP44, Einführung von hinten: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Mit Verschraubungseinführung: false, Mit Kanaleinführung: false, Gerätebreite: 81,5 mm, Gerätehöhe: 81,5 mm, geeignet für modulare Installationsschalterprogramme: false, Anzahl der Erdungsklemmen: 2, Tischgerät: false, Kanalübergreifende Montage: false, Mit Installationsrohreingang: false, geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose: false, Konform BS 4662: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
GEWISS Deutschland GmbH
Produkt Typ:
GW95928
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
1
€ 4,99*
ab € 8,71*
€ 12,49*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 13,73*
4 Tage
19
€ 6,99*
ab € 26,33*
€ 36,01*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.