| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-4265394 Herst.-Nr.: 2-2171 EAN/GTIN: 4011126000344 |
| |
|
| | |
| Dichtring, für den zusätzlichen Bedarf, halogenhaltig. Verwendbar für: Illuminations-Fassung 83 Abmessungen (ca. Maße) Außen-Ø D1: 21,5 mm Innen-Ø D2: 18 mm Höhe H: 13 mm Temperaturbereich: -20°C bis 100°C Werkstoff: CR/NBR (Chloroprene/Nitril-Butadien Kautschuk) Farbton: schwarz Außendurchmesser: 21,5 mm, Form: sonstige, Innendurchmesser: 18 mm, Stärke: 13 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Mit Unterlegscheibe: false, Anzahl der Durchführungen: 1, Ausführung Ring: massiv Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 2171 | Ident Code: | 2-2171 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,235* | € 0,4084* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,30* | € 0,42* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,26269* | € 0,44269* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,3097* | € 0,5297* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,34892* | € 0,59892* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|