| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-4269261 Herst.-Nr.: F1033740 EAN/GTIN: 3605340538366 |
| |
|
| | |
| Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. D0 Sicherungs-Einsätze schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. Sie schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-3, DIN EN 60743. Werkstoff: Porzellan, Baugröße: D01 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mersen Deutschland Eggolsheim GmbH | Produkt Typ: | 01770.000200 | Ident Code: | F1033740 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,47* | € 0,75* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,5676* | € 0,9076* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,60* | € 0,94* | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,60* | € 0,97* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,63* | € 0,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|