Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BM Deckenm. IP54 2-1000lx IS345MX-E-COM1AP-WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4535054
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     010492
EAN/GTIN:
     4007841010492
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Überwachung auf höchstem Niveau. Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 MX Highbay für innen, ideal für große Höhen in Lagerhallen, Hochregallager, Maschinenhallen, Abfertigungs- und Wartehallen, Montagehöhe bis zu 16 m, Erfassungsfeld 30 x 4 m (radial), großer Anschlussraum für einfache Montage, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Erhältlich als eckige Aufputz- und Unterputz-Variante. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 95 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 95 mm, Anschlussart: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Mit Fernbedienung: false, Treppenhausüberwachung: true, Überbrückungsschalter: true, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 15 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 15 m, Temperatur: -20...50 °C, Max. Einschaltstrom: 10 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: false, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 2...1000 lx, geeignet für C-Last: true, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 30 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Mit Signaleinheit: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: true, Zwangsabschaltung: true, Schutzart (IP): IP54, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Erfassungswinkel horizontal: 360 °, Min. Einschaltdauer: 5 s, Max. Einschaltdauer: 15 min, geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 12 m, Anzahl der Schaltzonen: 280, Mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: true, Min. Einschaltstrom: 0,01 A, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: passiv Infrarot, geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
STEINEL GmbH
Produkt Typ:
IS345MX-E-COM1AP-WS
Ident Code:
010492
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder steinel, automatik schalter, bewegungsmelder reichweite 30m, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
5
€ 4,99*
ab € 72,70*
€ 91,08*
€ 5,95*
ab € 75,39*
€ 94,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,88*
€ 98,92*
€ 3,50*
ab € 79,29*
€ 99,43*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 79,60*
€ 99,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.