Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-4578050 Herst.-Nr.: 550417 EAN/GTIN: 4007841550417 |
| |
|
| | |
| Automatische Beleuchtung. Dämmerungsschalter NightMatic 2000, zur Steuerung von Beleuchtungsanlagen für Hausfronten, Grundstücke, Schaufenster und ähnliches, schaltet bei Dämmerung automatisch Licht AN und am Morgen automatisch wieder AUS. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 74 mm, Halogenfrei: true, Kontakte: 1 Schließer, Höhe: 99 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Schwenkbar: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 5 A, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -20...50 °C, Ausschalthelligkeit: 2...30 lx, geeignet für C-Last: true, Einschalthelligkeit: 2...30 lx, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Ausführung des Sensors: Lichtsensor eingebaut, Transparent: false, geeignet für Schutzart (IP): IP54, Mit automatischer Nachtabschaltung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | STEINEL GmbH | Produkt Typ: | NM2000WS | Ident Code: | 550417 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,58* | € 28,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,96* | € 31,53* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,13* | € 31,68* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 23,72* | € 32,48* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,64* | € 33,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|