Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter weiss 0,5-10 Lux m.Nachtspar-Modus NM3000WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4578052
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     550615
EAN/GTIN:
     4007841550615
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Dämmerungsschalter
Intelligente Lichtsteuerung. Dämmerungsschalter NightMatic 3000 Vario, zur Steuerung von Beleuchtungsanlagen für Hausfronten, Grundstücke, Schaufenster und ähnliches, schaltet bei Dämmerung automatisch Licht AN und am Morgen automatisch wieder AUS, mit einstellbarem Nachtsparmodus. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 74 mm, Halogenfrei: true, Kontakte: 1 Schließer, Höhe: 99 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Schwenkbar: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 5 A, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -20...50 °C, Ausschalthelligkeit: 0,5...10 lx, geeignet für C-Last: true, Einschalthelligkeit: 0,5...10 lx, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Ausführung des Sensors: Lichtsensor eingebaut, Transparent: false, geeignet für Schutzart (IP): IP54, Mit automatischer Nachtabschaltung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
STEINEL GmbH
Produkt Typ:
NM3000WS
Ident Code:
550615
Weitere Suchbegriffe: steinel bewegungsmelder weiss, automatik schalter, bewegungsmelder steinel, Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.