Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Universal Konverter KL50C, dimm bar DALI 2, max. 50W, 700-1400mA 81-9020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-5721281
Hersteller:
     Diefra-Light
Herst.-Nr.:
     81-9020
EAN/GTIN:
     4029779049825
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Universal Konverter KL50C, dimmbar,DALI 2, max. 50W, 700-1400mA Schutzklasse: II, Breite: 79 mm, Ausführung: statisch, Höhe: 24 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Leistungsaufnahme: 50 W, Länge: 123 mm, geeignet für Außengebrauch: false, Ausgangsspannung: 230 V, Ausgangsleistung: 50 W, Schutzart (IP): IP20, Ausgangsstrom: 1400 mA, geeignet für Konstantstrom: true, geeignet für Konstantspannung: false, geeignet für Gleichspannung (Primärseite): false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Kompatibel mit Casambi: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diefra-LIGHT GmbH
Produkt Typ:
81-9020
Ident Code:
81-9020
Weitere Suchbegriffe: led treiber 50w, led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.