Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat6 gelb 3m 68302 Kupferleiter (CU), halogenfrei LSZH 68302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6605175
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     68302
EAN/GTIN:
     4040849683022
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb, 3 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern CAT 6 getestet mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs) Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle mit Rastnasenschutz Paarfolge nach EIA/TIA 568B Halogenfrei: true, Kabeltyp: S/FTP, Pinbelegung: 1:1, Länge: 3 m, Mantel-Farbe: gelb, Kategorie: 6, AWG-Querschnitt: 28, Knickschutztülle: angespritzt, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 4x2, Farbe der Knickschutztülle: gelb, Rasthebelschutz: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wentronic GmbH
Produkt Typ:
68302
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1802
1
€ 9,90*
ab € 1,74*
€ 2,64*
Lager 6808
3
1
€ 4,99*
ab € 1,75*
€ 2,66*
1
€ 4,50*
ab € 1,99*
€ 3,03*
2 Tage
6
1
€ 4,45*
ab € 2,03*
€ 3,09*
1
€ 4,50*
ab € 2,28*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68300
ab € 0,97*
Zubehör
Goobay
68299
ab € 0,73*
Zubehör
Goobay
68301
ab € 1,28*
Zubehör
Goobay
68303
ab € 2,82*
Zubehör
Goobay
68304
ab € 3,64*
Zubehör
Goobay
68305
ab € 5,03*
Zubehör
Goobay
68306
ab € 7,08*
Zubehör
Goobay
68307
ab € 7,62*
Zubehör
Goobay
68308
ab € 13,96*
Zubehör
Goobay
68309
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.