Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspießstrahler Spike Light Black 240V GU10 IP65 EN-SL1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7092979
Hersteller:
     SWITCH LITE Distribution
Herst.-Nr.:
     EN-SL1
EAN/GTIN:
     5056102006254
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Der S-Lite™ Erdspießstrahler ist perfekt für den Garten- und Außenbereich geeignet. Der Kopf der Leuchte ist bis zu 270° schwenkbar, die Haube ist abnehmbar. Erdspieß im Lieferumfang enthalten. Halterung für Boden- und Wandmontage separat erhältlich. Schutzklasse: I, Außendurchmesser: 90 mm, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Länge: 153 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Leuchtmittel: sonstige, Einbaulänge: 153 mm, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK08, Nennspannung: 240 V, Schutzart (IP): IP65, Mit Leuchtmittel: false, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Mit Betriebsgerät: false, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Lichtfarbe: sonstige, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Werkstoffgüte des Gehäuses: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
SWITCH LITE Distribution
Produkt Typ:
EN-SL1
Weitere Suchbegriffe: gartenstrahler gu10, gartenstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.